WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:10, Raster 11mm, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1897190000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 41 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248514168
Sonepar Artikelnummer
120682773
Hersteller Artikelnummer
1897190000
Hersteller Typ
Q 10 WTL 6/4FF
Hersteller Artikel Nr.:
1897190000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
41 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
11 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg


