WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:10, Raster 13mm, 36A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0338800000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 36 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190127039
Sonepar Artikelnummer
120290940
Hersteller Artikelnummer
0338800000
Hersteller Typ
QL 10 SAKS1
Hersteller Artikel Nr.:
0338800000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
36 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
13 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


