WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:10, Raster 16mm, Isoliert, 112A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1053160000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 112 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4008190026028
Sonepar Artikelnummer
120070677
Hersteller Artikelnummer
1053160000
Hersteller Typ
WQV 35/10
Hersteller Artikel Nr.:
1053160000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
112 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
gelb
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.067 kg


