WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:10, Raster 5.1mm, Isoliert, 32A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1054460000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 32 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4008190135089
Sonepar Artikelnummer
120011668
Hersteller Artikelnummer
1054460000
Hersteller Typ
WQV 2.5/10
Hersteller Artikel Nr.:
1054460000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
gelb
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


