Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:10, Raster 5.1mm, Isoliert, schwarz

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:10, Raster 5.1mm, Isoliert, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1579050000

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190094508

Sonepar Artikelnummer

120070742

Hersteller Artikelnummer

1579050000

Hersteller Typ

WQB B/10

Hersteller Artikel Nr.:

1579050000

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

5.1 mm

Farbe:

schwarz

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Querverbinder (Klemmen), geschraubt, schwarz, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.26 mm. Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.