WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:10, Raster 6.1mm, Isoliert, 41A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1052060000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 41 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4008190054687
Sonepar Artikelnummer
120070619
Hersteller Artikelnummer
1052060000
Hersteller Typ
WQV 4/10
Hersteller Artikel Nr.:
1052060000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
41 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
gelb
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


