WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:10, Raster 7.9mm, 41A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0338300000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 41 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190176679
Sonepar Artikelnummer
120072412
Hersteller Artikelnummer
0338300000
Hersteller Typ
QL 10 SAK6N
Hersteller Artikel Nr.:
0338300000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
41 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
7.9 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


