WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:10, Raster 8mm, Isoliert, 57A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1052260000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4008190153977
Sonepar Artikelnummer
120072291
Hersteller Artikelnummer
1052260000
Hersteller Typ
WQV 6/10
Hersteller Artikel Nr.:
1052260000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg


