WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:12, Raster 8mm, Isoliert, 57A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062720000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 12
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118259391
Sonepar Artikelnummer
120665434
Hersteller Artikelnummer
1062720000
Hersteller Typ
WQV 6/12
Hersteller Artikel Nr.:
1062720000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
12
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.021 kg


