WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:15, Raster 5.1mm, Isoliert, 32A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1059660000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 15
Bemessungsstrom In - 32 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190002411
Sonepar Artikelnummer
120070640
Hersteller Artikelnummer
1059660000
Hersteller Typ
WQV 2.5/15
Hersteller Artikel Nr.:
1059660000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
15
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
gelb
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


