Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:15, Raster 7.9mm, grau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:15, Raster 7.9mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0221200000

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 15

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190042110

Sonepar Artikelnummer

120076356

Hersteller Artikelnummer

0221200000

Hersteller Typ

QL 15 SAK6N

Hersteller Artikel Nr.:

0221200000

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

15

Bemessungsstrom In:

32 A

Isoliert:

Nein

Rastermaß:

7.9 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 32 A, Polzahl: 15, Raster in mm: 7.90, Isoliert: Nein, Breite: 116.6 mm. Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.