WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 10.16mm, 269A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1781010000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 269 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248219421
Sonepar Artikelnummer
120293191
Hersteller Artikelnummer
1781010000
Hersteller Typ
WQL 2 WF10
Hersteller Artikel Nr.:
1781010000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
269 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
33.8 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg


