WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 11.9mm, Isol., 101A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1053260000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 101 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4008190036553
Sonepar Artikelnummer
120072297
Hersteller Artikelnummer
1053260000
Hersteller Typ
WQV 16/2
Hersteller Artikel Nr.:
1053260000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
101 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
11.9 mm
Farbe:
gelb
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


