WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 11.9mm, Isoliert, 76A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064000000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 76 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190173067
Sonepar Artikelnummer
120070653
Hersteller Artikelnummer
1064000000
Hersteller Typ
WQV 16-4/6
Hersteller Artikel Nr.:
1064000000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
76 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
11.9 mm
Farbe:
gelb
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


