WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 12mm, Isoliert, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1670360000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 57 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190431242
Sonepar Artikelnummer
120070777
Hersteller Artikelnummer
1670360000
Hersteller Typ
QVSK 2 SAKT1
Hersteller Artikel Nr.:
1670360000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
57 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
beige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


