WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 12mm, Isoliert, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0307300000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 41 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4008190036140
Sonepar Artikelnummer
120072403
Hersteller Artikelnummer
0307300000
Hersteller Typ
QVS 2 SAKT1+2
Hersteller Artikel Nr.:
0307300000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
41 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
beige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


