WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 14mm, 180A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0345300000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 180 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190000813
Sonepar Artikelnummer
120195019
Hersteller Artikelnummer
0345300000
Hersteller Typ
QL 2 SAK70
Hersteller Artikel Nr.:
0345300000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
180 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
14 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg


