WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 16mm, Isoliert, 138A, gleb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1053060000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 138 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4008190097349
Sonepar Artikelnummer
120072295
Hersteller Artikelnummer
1053060000
Hersteller Typ
WQV 35/2
Hersteller Artikel Nr.:
1053060000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
138 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
gelb
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg


