WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 16mm, Isoliert, 57A,gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1068000000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 57 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190141011
Sonepar Artikelnummer
120077932
Hersteller Artikelnummer
1068000000
Hersteller Typ
WQV 35-10
Hersteller Artikel Nr.:
1068000000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
57 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
gelb
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg


