WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 16mm, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060100000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 135 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190089870
Sonepar Artikelnummer
120070642
Hersteller Artikelnummer
1060100000
Hersteller Typ
WQB-PEN 35
Hersteller Artikel Nr.:
1060100000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
135 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


