WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 18.5mm, 150A,silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1834060000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 150 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4032248379859
Sonepar Artikelnummer
120293626
Hersteller Artikelnummer
1834060000
Hersteller Typ
WQV 50N/2
Hersteller Artikel Nr.:
1834060000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
150 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
18.5 mm
Farbe:
grau
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.024 kg


