WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 18.5mm, 150A, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9201610000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 150 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248561308
Sonepar Artikelnummer
120295500
Hersteller Artikelnummer
9201610000
Hersteller Typ
WQV PEN 50N
Hersteller Artikel Nr.:
9201610000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
18.5 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg


