WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 20.5mm, 192A, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9512240000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 192 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4008190403928
Sonepar Artikelnummer
120072320
Hersteller Artikelnummer
9512240000
Hersteller Typ
WQV 70N/2
Hersteller Artikel Nr.:
9512240000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
192 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
20.5 mm
Farbe:
grau
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.025 kg


