WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 20.5mm, 192A, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9525840000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 192 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190471033
Sonepar Artikelnummer
120072323
Hersteller Artikelnummer
9525840000
Hersteller Typ
WQV 70N-PEN
Hersteller Artikel Nr.:
9525840000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
192 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
20.5 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.036 kg


