WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 22mm, 150A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1780990000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 150 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248219414
Sonepar Artikelnummer
120293189
Hersteller Artikelnummer
1780990000
Hersteller Typ
WQL 2 WF8
Hersteller Artikel Nr.:
1780990000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
150 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
22.8 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.024 kg


