Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 22mm, 76A, grau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 22mm, 76A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1812710000

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248404568

Sonepar Artikelnummer

120680379

Hersteller Artikelnummer

1812710000

Hersteller Typ

WQL 2 WF5

Hersteller Artikel Nr.:

1812710000

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

76 A

Isoliert:

Nein

Rastermaß:

15.6 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.009 kg

Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 76 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 15.60, Isoliert: Nein, Breite: 12 mm. Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.