WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 32mm, 192A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1065000000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 192 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190113933
Sonepar Artikelnummer
120070665
Hersteller Artikelnummer
1065000000
Hersteller Typ
WQL 2 WFF70
Hersteller Artikel Nr.:
1065000000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
192 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
32 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg


