WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 32mm, 269A, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1063300000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 269 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190025830
Sonepar Artikelnummer
120070648
Hersteller Artikelnummer
1063300000
Hersteller Typ
WQV 120/2
Hersteller Artikel Nr.:
1063300000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
269 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
32 mm
Farbe:
grau
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.143 kg


