WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 5.1mm, Isol. Silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1802790000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 320 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248313730
Sonepar Artikelnummer
120293369
Hersteller Artikelnummer
1802790000
Hersteller Typ
WQB 240/2
Hersteller Artikel Nr.:
1802790000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
320 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.151 kg


