WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 5.1mm, Isoliert, 32A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1053660000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 32 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4008190031121
Sonepar Artikelnummer
120072299
Hersteller Artikelnummer
1053660000
Hersteller Typ
WQV 2.5/2
Hersteller Artikel Nr.:
1053660000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
gelb
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


