WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 5.1mm, Isoliert, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1578950000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190179557
Sonepar Artikelnummer
120070737
Hersteller Artikelnummer
1578950000
Hersteller Typ
WQB A/2
Hersteller Artikel Nr.:
1578950000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


