WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 5mm, Isoliert, 22A, dbg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069900000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 22 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190094850
Sonepar Artikelnummer
120070680
Hersteller Artikelnummer
1069900000
Hersteller Typ
WDS 2
Hersteller Artikel Nr.:
1069900000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
22 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
beige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


