WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 6.1mm, Isoliert, 24A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1071500000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 24 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190424930
Sonepar Artikelnummer
120070688
Hersteller Artikelnummer
1071500000
Hersteller Typ
Q 2 WDL2.5S
Hersteller Artikel Nr.:
1071500000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


