WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster 6.1mm, Isoliert, 41A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051960000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 41 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4008190026486
Sonepar Artikelnummer
120070618
Hersteller Artikelnummer
1051960000
Hersteller Typ
WQV 4/2
Hersteller Artikel Nr.:
1051960000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
41 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
gelb
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


