WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster in mm: 11.50, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9502650000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 57 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190550615
Sonepar Artikelnummer
120510076
Hersteller Artikelnummer
9502650000
Hersteller Typ
QL 2 SAKK10
Hersteller Artikel Nr.:
9502650000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
57 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
11.5 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


