WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster in mm 27, 232A, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1063500000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 232 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190028329
Sonepar Artikelnummer
120070650
Hersteller Artikelnummer
1063500000
Hersteller Typ
WQV 70/95/2
Hersteller Artikel Nr.:
1063500000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
232 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
27 mm
Farbe:
grau
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.102 kg


