WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster in mm 27, 269A, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1826890000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 269 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4032248329946
Sonepar Artikelnummer
120293577
Hersteller Artikelnummer
1826890000
Hersteller Typ
WQV 95/120/2
Hersteller Artikel Nr.:
1826890000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
269 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
27 mm
Farbe:
grau
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.046 kg


