WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster in mm: 28.00, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0551200000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 232 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190038526
Sonepar Artikelnummer
120070585
Hersteller Artikelnummer
0551200000
Hersteller Typ
QL 2 SAKG28
Hersteller Artikel Nr.:
0551200000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
232 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
28 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg


