WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster in mm: 55, 353A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1065200000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 353 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190044855
Sonepar Artikelnummer
120070667
Hersteller Artikelnummer
1065200000
Hersteller Typ
WQL 2 WFF185
Hersteller Artikel Nr.:
1065200000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
353 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
55 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.126 kg


