WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:2, Raster in mm: 55, 520A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1065300000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 520 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190110000
Sonepar Artikelnummer
120291454
Hersteller Artikelnummer
1065300000
Hersteller Typ
WQL 2 WFF300
Hersteller Artikel Nr.:
1065300000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
520 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
55 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.147 kg


