Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:25, Raster 6.5mm, grau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:25, Raster 6.5mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0134000000

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 25

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190118945

Sonepar Artikelnummer

120072359

Hersteller Artikelnummer

0134000000

Hersteller Typ

QB 25/6.5/11.5 SAKR

Hersteller Artikel Nr.:

0134000000

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

25

Bemessungsstrom In:

32 A

Isoliert:

Nein

Rastermaß:

6.5 mm

Farbe:

grau

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 32 A, Polzahl: 25, Raster in mm: 6.50, Isoliert: Nein, Breite: 0.9 mm. Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.