WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:3, Raster 11.9mm, Isoliert, 76A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1636570000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190272845
Sonepar Artikelnummer
120070767
Hersteller Artikelnummer
1636570000
Hersteller Typ
WQV 16N/3
Hersteller Artikel Nr.:
1636570000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
11.9 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


