WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:3, Raster 12mm, Isoliert, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0329300000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 41 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190084714
Sonepar Artikelnummer
120070526
Hersteller Artikelnummer
0329300000
Hersteller Typ
QVS 3 SAKT1+2
Hersteller Artikel Nr.:
0329300000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
41 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
beige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


