WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:3, Raster 16mm, Isoliert, 125A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1079300000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 125 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4008190378288
Sonepar Artikelnummer
120070701
Hersteller Artikelnummer
1079300000
Hersteller Typ
WQV 35N/3
Hersteller Artikel Nr.:
1079300000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg


