WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:3, Raster 18.5mm, 150A,silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1834070000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 150 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248379866
Sonepar Artikelnummer
120293627
Hersteller Artikelnummer
1834070000
Hersteller Typ
WQV 50N/3
Hersteller Artikel Nr.:
1834070000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
18.5 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.047 kg


