WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:3, Raster 22mm, 125A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1780980000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 125 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248241194
Sonepar Artikelnummer
120293188
Hersteller Artikelnummer
1780980000
Hersteller Typ
WQL 3 WF6
Hersteller Artikel Nr.:
1780980000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
125 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
17.8 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg


