WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:3, Raster 32mm, 292A, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1063400000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 292 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190141363
Sonepar Artikelnummer
120070649
Hersteller Artikelnummer
1063400000
Hersteller Typ
WQV 120/3
Hersteller Artikel Nr.:
1063400000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
292 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
32 mm
Farbe:
grau
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.222 kg


