WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:3, Raster 46mm, 192A, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1393020000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 192 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118359251
Sonepar Artikelnummer
120673424
Hersteller Artikelnummer
1393020000
Hersteller Typ
WQV 70N/5/3/1
Hersteller Artikel Nr.:
1393020000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
192 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
46 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.048 kg


