WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:3, Raster 9.9mm, Isoliert, 63A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1054960000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 63 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4008190079079
Sonepar Artikelnummer
120072309
Hersteller Artikelnummer
1054960000
Hersteller Typ
WQV 10/3
Hersteller Artikel Nr.:
1054960000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
63 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
9.9 mm
Farbe:
gelb
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


