WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:3, Raster in mm 27, 232A, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1063600000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 232 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190187514
Sonepar Artikelnummer
120070651
Hersteller Artikelnummer
1063600000
Hersteller Typ
WQV 70/95/3
Hersteller Artikel Nr.:
1063600000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
232 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
27 mm
Farbe:
grau
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.160 kg


